TRUSCO
スチールパイプ製二輪運搬車
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
均等荷重(kg)
200
120
150
200
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37458985
品番
2011
参考基準価格(税別)
¥31,270
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
自由・手軽に物の運搬ができ、しかも、狭い場所で簡単に操作できます。
均等荷重(kg)
200
トラスコ品番
505-4923
全長(mm)
1210
質量(kg)
13
キャスター
200mmゴム車輪
材質
すくい板:スチール
すくい板長さ(mm)
205
すくい板幅(mm)
470
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。