曜日別特売
RC-300 円形台車 TRUSCO 37459134

 

RC-300 円形台車 TRUSCO 37459134
RC-300 円形台車 TRUSCO 37459134
RC-300 円形台車 TRUSCO 37459134

円形台車

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
積載荷重(kg)300
内容量1台注文コード37459134品番RC-300
参考基準価格(税別)¥49,580販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の全周ガイド付ですが4点ガイド付きに比べ質量が軽く操作性に優れています。

積載荷重(kg)300車輪径(Φmm)100質量(kg)12.8仕様Lアングル枠による全周ガイド仕様トラスコ品番510-0887積載面寸法(mm)Φ610キャスター4輪自在床面高さ(mm)165

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37459134
2017-10-30
用途: ライスセンター内にて、軽油ドラム缶をを載せておいて、センター内の移動、小運搬の省力化
戸倉野ライスセンター農・林・水産業

センター内が狭いので、他の機器の障害の時の移動、コンバイン、トラクターへの給油の際の、移動に役立っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする