RB-300 円形台車 ガイド付 TRUSCO 37459152

 

RB-300 円形台車 ガイド付 TRUSCO 37459152
RB-300 円形台車 ガイド付 TRUSCO 37459152
RB-300 円形台車 ガイド付 TRUSCO 37459152

円形台車 ガイド付

(1件のレビュー)
14日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1台注文コード37459152品番RB-300
参考基準価格(税別)¥47,180販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

溶接構造になっているので堅牢です。
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。
ずれ防止の4点ガイド付きです。

積載荷重(kg)300車輪径(Φmm)100質量(kg)17.3仕様縞鋼板台車4点ガイド付トラスコ品番510-0861積載面寸法(mm)Φ610キャスター4輪自在床面高さ(mm)165
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37459152
2020-12-09
用途: 生産ラインでの作業

狭い作業場で使用しております。
動きもいいので、ドラム缶を運ぶ際は重宝します。
購入数量は60台を超えているかと思うのですが、
錆もなくコマの動きも悪くなりにくいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする