曜日別特売
CLSB140-360J CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB140) SMC 37460876

※2-2-M13-3-CLS-CDLS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CLS - CLS ロック付シリンダ/複動:片ロッド(CLSB140)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はストロークなど17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
360
注文コード
37460876
品番
CLSB140-360J
参考基準価格(税別)¥206,690販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800
ストローク(mm)
360
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする