TRUSCO
カスタムワゴン用 仕切り板
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
トラスコ品番
329-2851
329-2886
336-1063
329-2860
336-1039
329-2851
336-1055
329-2843
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37461137
品番
E2369913_TACRL100W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
トラスコ品番
329-2851
適合機種
カスタムワゴンTACシリーズ
色
ホワイト
質量(g)
340
寸法(幅W×高さH)(mm)
432×100
適合ピッチ(mm)
50