TRUSCO
ツールワゴン用パネル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
グリーン
グリーン
ネオグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2枚)
注文コード
37461277
品番
VD-200FP
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
グリーン
仕様
VDキャビネット型ツールワゴン用パネル
トラスコ品番
512-3721
適合機種
ツールワゴンVDシリーズ
質量(kg)
9
質量(kg/枚)
4.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100