TRUSCO
キャスターベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
質量(kg)
5
5
7
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37461855
品番
VR-CS GN
参考基準価格(税別)
¥24,340
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
465-2631
質量(kg)
5
タイプ
間口393mm用
色(本体)
グリーン
高さ(mm)
123
奥行(mm)
510
間口(mm)
403
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)
200/台