曜日別特売
HVER-B ベース TRUSCO 37462363

メイン画像

ベース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
37462363
品番
HVER-B
参考基準価格(税別)¥21,680販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
トラスコ品番
302-5748
適合機種
HVER型
質量(kg)
4.8
高さ(mm)
40
奥行(mm)
559
間口(mm)
709
最大積載量(kg)
500/台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする