曜日別特売
WUN-42B 横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ) TRUSCO 37462616

 

WUN-42B 横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ) TRUSCO 37462616
WUN-42B 横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ) TRUSCO 37462616
WUN-42B 横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ) TRUSCO 37462616

横型バンラックケースWUN型(奥行240mmタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
引出し数B-1 7列6段
引出し組合せB-1=42個
質量(kg)14.0
内容量1台注文コード37462616品番WUN-42B
参考基準価格(税別)¥71,480販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
引出し組合せB-1=42個トラスコ品番501-0110質量(kg)14.0引出し数B-1 7列6段付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)透明高さ(mm)314材質(本体)スチール奥行(mm)240間口(mm)792最大積載量(kg)20荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)792×240×314
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする