曜日別特売
CLC-1200 高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け TRUSCO 37462862

CLC-1200 高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け TRUSCO 37462862
CLC-1200 高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け TRUSCO 37462862

高さ調節セルライン作業台用コンテナ受け

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1本
間口(mm)1069
内容量1本注文コード37462862品番CLC-1200
参考基準価格(税別)¥9,310販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

VNコンテナを引っ掛けてセットできます。
ボルト・ナットや小さな部品を分けて管理ができます。

高さ(mm)60間口(mm)1069奥行(mm)51適合CLMタイプトラスコ品番466-8081質量(kg)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする