TRUSCO
エアー源カプラ(軽量作業テーブル用) 2口付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37463097
品番
TFAC-200T
参考基準価格(税別)
¥14,110
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
手元近くにエア源カプラを付けることができるので、作業時にエア工具やエアダスターなどをすぐに使用できます。
高さ(mm)
95
間口(mm)
51
奥行(mm)
118
仕様
カプラ/2口付
トラスコ品番
467-3239
質量(kg)
0.6
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません