TRUSCO
作業台用フリーキャスターセット(4個セット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
37463221
品番
CFTD-50
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
作業台にキャスターフリーセットを取り付けて移動が簡単にでき、尚且つ作業する際にはアジャスターを効かし固定することが可能です。
トラスコ品番
466-7972
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
224
奥行(mm)
46
間口(mm)
194
キャスター
Φ50mm双輪ナイロン車(4個セット)
荷重(kg)
50(移動時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません