曜日別特売
TH-N1200 ツールハンガー TH型 TRUSCO 37463517

 

TH-N1200 ツールハンガー TH型 TRUSCO 37463517
TH-N1200 ツールハンガー TH型 TRUSCO 37463517
TH-N1200 ツールハンガー TH型 TRUSCO 37463517
TH-N1200 ツールハンガー TH型 TRUSCO 37463517

ツールハンガー TH型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
トラスコ品番467-3301
内容量1台注文コード37463517品番TH-N1200
参考基準価格(税別)¥39,120販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

工具を上から吊るすことにより、作業の能率が向上できます。
各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。

トラスコ品番467-3301質量(kg)11.5幅(mm)1202高さ(mm)1205奥行(mm)405取付可能厚(mm)(天板)45まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする