ME-4545 補助テーブル TRUSCO 37464131

ME-4545 補助テーブル TRUSCO 37464131
ME-4545 補助テーブル TRUSCO 37464131
ME-4545 補助テーブル TRUSCO 37464131

補助テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)450
内容量1台注文コード37464131品番ME-4545
参考基準価格(税別)¥62,850販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

高さ調節機能(700~900mm)付で自分の好みの高さに20mmピッチで簡単に変更できます。
天板が水平と20°、40°、60°の3段階に角度調節できるので、指示書やメモ等をとるワークデスクとして最適です。
キャスター付で移動も容易にできます。

均等耐荷重(kg)20間口(mm)450奥行(mm)450高さ(mm)700~900質量(kg)13.5材質(天板)メラミン仕様組立式トラスコ品番301-2433種類キャスター付キャスター双輪キャスター5個付(ストッパーなし)昇降方式ロック機構式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする