TRUSCO
金型用回転台(角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
地域運賃
4日以内出荷とは
テーブル寸法(mm)
500×500
400×400
500×500
均等荷重(kg)
400
300
400
高さ(mm)
30.5
30.0
30.5
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37464357
品番
TT-500
参考基準価格(税別)
¥72,280
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
軽い力で簡単に360°回転します。
回転止めストップ機構付です(1ピッチ約10度36等分)。
金型の修理、部品の組み立てに最適です。
トラスコ品番
241-6069
質量(kg)
13.8
高さ(mm)
30.5
均等荷重(kg)
400
テーブル寸法(mm)
500×500
ベース寸法(mm)
500×500
ベース厚さ(mm)
3.2
テーブル厚さ(mm)
3.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません