曜日別特売
FUK-34 屋外掲示板 シルバーアルミ製 TRUSCO 37465443

屋外掲示板 シルバーアルミ製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード37465443品番FUK-34
参考基準価格(税別)¥214,100販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
グリーン外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプトラスコ品番457-3803質量(kg)35適合品番枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)930×1230
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,000/税込6,600
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
東北地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
九州地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)8,000/税込8,800
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする