BF-700C 収納ケースキャスター付 TRUSCO 37465522

収納ケースキャスター付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード37465522品番BF-700C
参考基準価格(税別)¥61,180販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

傾斜棚タイプの便利なファイルワゴンです。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)702×432×844質量(kg)18.5トラスコ品番504-6548キャスター(双輪)Φ42mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2最大積載量(kg)60/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)702×432×844キャスター径(Φmm)42
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする