TRUSCO
収納ケースキャスター付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×332×602
521×330×602
523×332×602
質量(kg)
12.9
14.1
13.2
12.9
12.7
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37465574
品番
DM-A4S2-C
参考基準価格(税別)
¥47,630
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
旧JIS規格(デスク高さ740mm)の机の脚もとにすっきり収納できます。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
523×332×602
質量(kg)
12.9
トラスコ品番
000-6831
キャスター
(双輪)Φ42mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2
最大積載量(kg)
60/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
523×332×602
キャスター径(Φmm)
42
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません