曜日別特売
DM-A4W1-C 収納ケースキャスター付 TRUSCO 37465583

収納ケースキャスター付

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×332×602
質量(kg)12.7
内容量1台注文コード37465583品番DM-A4W1-C
参考基準価格(税別)¥45,970販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

旧JIS規格(デスク高さ740mm)の机の脚もとにすっきり収納できます。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)523×332×602質量(kg)12.7トラスコ品番000-6823キャスター(双輪)Φ42mm自在ストッパー付×2、自在ストッパーなし×2最大積載量(kg)60/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)523×332×602キャスター径(Φmm)42
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする