※使用例
TRUSCO
オープン書庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
37465793
品番
FO40-G7
参考基準価格(税別)
¥44,030
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
オープン
トラスコ品番
520-6642
質量(kg)
16
最大積載量(kg)
120/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×750
設置形態
上置き・下置き両用
付属品
棚板1枚
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
色
ネオグレー
高さ(mm)
750
規格
RoHS2
棚段数
2
適合品番
N-33
生産国
日本
棚ピッチ(mm)
(棚板)30
均等積載量(kg/段)
60
グリーン購入法
適合
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×400×750
均等耐荷重(kg/段)
60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません