曜日別特売
NP103 オープン書庫 TRUSCO 37465951

オープン書庫

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード37465951品番NP103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,100
種類オープントラスコ品番509-3805質量(kg)8最大積載量(kg)60/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×400×390設置形態上置き仕様完成品適合TK・NTK型(転倒防止金具)ネオグレー棚段数1外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×390均等耐荷重(kg/段)60
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB40-G06)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする