TRUSCO
スチール引違書庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
37466003
品番
N103DW
参考基準価格(税別)
¥43,650
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
種類
引違い
仕様
完成品
適合
TK・NTK型(転倒防止金具)
トラスコ品番
520-6839
質量(kg)
15.4
色
ネオグレー
最大積載量(kg)
60/台
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×515×390
設置形態
上置き専用
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
880×515×390
注意
※上置き・下置き両用タイプを下置きとしてご利用の場合は、ベース(FB52-G06、FB52-G06W)をご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
沖縄地方
数量1につき
¥
11,000
/
税込
¥
12,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません