TRUSCO
カタログケースB型(高さ880mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
質量(kg)
14.7
14.7
16.3
16.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37466274
品番
B1C10
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×400×880
適合
(引出し)浅型/B4-20、中深型/B4-15、深型/B4-10
トラスコ品番
504-5177
質量(kg)
14.7
最大積載量(kg)
30/台
引出し内寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)257×364×72
引出し組合せ
(B4)深型1列10段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません