TRUSCO
カタログケースB型(高さ880mm)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
質量(kg)
16.6
14.7
16.3
16.6
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
37466317
品番
B1C20
参考基準価格(税別)
¥62,680
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
315×400×880
適合
(引出し)浅型/B4-20、中深型/B4-15、深型/B4-10
トラスコ品番
504-6246
質量(kg)
16.6
最大積載量(kg)
30/台
引出し内寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)257×364×32
引出し組合せ
(B4)浅型1列20段
注意
※仕切板は別売です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません