B1C15 カタログケースB型(高さ880mm) TRUSCO 37466441

カタログケースB型(高さ880mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
質量(kg)16.3
内容量1台注文コード37466441品番B1C15
参考基準価格(税別)¥59,530販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×400×880適合(引出し)浅型/B4-20、中深型/B4-15、深型/B4-10トラスコ品番504-5746質量(kg)16.3最大積載量(kg)30/台引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)257×364×45引出し組合せ(B4)中深型1列15段
注意
※仕切板は別売です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする