LA3-1W12 マップケースA3型 TRUSCO 37466466

 

LA3-1W12 マップケースA3型 TRUSCO 37466466
LA3-1W12 マップケースA3型 TRUSCO 37466466

マップケースA3型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
段数12段
内容量1台注文コード37466466品番LA3-1W12
参考基準価格(税別)¥70,900販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

透明引き出しは中が見やすく整理や取り出しに大変便利です。

タイプA3用段数12段付属品引出し1段に見出しカードおよびセルカバー各2枚付適合LA3-1※仕切板の設定はありませんトラスコ品番504-7536質量(kg)19材質(本体)スチール最大積載量(kg)50/台寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)541×360×700引出し内寸法(mm)(間口×奥行×高さ)484×322×42
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
・車上渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする