丸和ケミカル
ネットワン フィットタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37471475
品番
#1010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
塩化ビニルハイブリッド樹脂により、今までにないすべり止め効果・持続力が期待できます。作業性と耐久性のバランスが優れた10ゲージ編み。
材質
ポリエステル・塩化ビニル樹脂
色
ブラック
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
10