曜日別特売
GP-TCL32FA/B IODATA USB Type-C L字型アダプタ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 37471746

GP-TCL32FA/B IODATA USB Type-C L字型アダプタ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 37471746
GP-TCL32FA/B IODATA USB Type-C L字型アダプタ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 37471746

IODATA USB Type-C L字型アダプタ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1個注文コード37471746品番GP-TCL32FA/B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

PCのケーブルを背面に配線すると、デスク上でケーブルが邪魔にならなくなります。Power Delivery、データ通信、映像出力(ディスプレイオルタネートモード)に対応しておりPC用としてもお使いいただけます。USB Type-Cケーブルを背面にスッキリと配線できるアダプタです。
ケーブルを機器の背面に配線することにより、ケーブルをひっかける事故の低減や意匠性の向上が期待できます。
モバイルディスプレイやノートパソコンとの組み合わせに最適です。

ブラック本体質量(g)3対応OSOSに依存しないコネクタ形状Type-C オスーメスコネクター(L字型)対応機種USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル液晶ディスプレイ/PC/スマートフォン、およびiPad Pro外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×7×20動作温度(℃)0~40動作湿度(%)~95(結露なきこと)データ転送速度USB 3.2 Gen 2(最大10Gbps)映像出力対応オス形状Type-Cメス形状Type-C変換タイプオス-メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする