曜日別特売
SSK15-400-550-WR シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ 37472044

SSK15-400-550-WR シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ 37472044
SSK15-400-550-WR シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ 37472044
SSK15-400-550-WR シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ 37472044
SSK15-400-550-WR シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ 37472044
SSK15-400-550-WR シリコンスポンジシート(キャタピラ) スリーハイ 37472044

シリコンスポンジシート(キャタピラ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード37472044品番SSK15-400-550-WR
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

自由にカットでき、断熱性、保温性に優れ、耐熱200℃まで対応可能です。
シートタイプの断熱材
RoHS2適合品
耐熱200℃
※『SSK15-400-550』の後継品です。お客様の声を反映し、背面(平面側)のシワが発生しにくい製法に移行しました。

用途
凍結防止、耐熱クッションとしてもご活用いただけます。
缶、配管に巻きつきつけるには、こちらをオススメします。
材質シリコン厚さ(mm)15寸法(mm)400×550タイプキャタピラ硬度15耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン系製品は、高温加熱時に煙・においが出ることがあります。これは、シリコン内の「不純物」や「シロキサンガス」と呼ばれるシリコン特有の現象です。予めご了承ください。
(※高温による加熱処理を行うことで、煙が出ることはなくなりますが、100%シロキサンガスがなくなることを保証するものではございません。)
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする