※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B25)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
注文コード
37472076
品番
CM2B25-5Z
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・作動方式・ストロークA
など
462
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
CADデータダウンロード