曜日別特売
WPC-2BK フレームレスパーテーションWLPパネル用 キャスターセット TRUSCO 37475535

WPC-2BK フレームレスパーテーションWLPパネル用 キャスターセット TRUSCO 37475535
WPC-2BK フレームレスパーテーションWLPパネル用 キャスターセット TRUSCO 37475535

フレームレスパーテーションWLPパネル用 キャスターセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
(ロープ)ブラック
内容量1セット(2個)注文コード37475535品番WPC-2BK
参考基準価格(税別)¥13,940販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フレームパーテーション用キャスター脚です。

適合本体WLPシリーズ(ロープ)ブラック高さ(mm)213タイプ安定脚(キャスター付)奥行(mm)400間口(mm)38脚の種類キャスター
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする