TRUSCO
フレームレスパーテーションWLPパネル用 キャスターセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
(ロープ)シルバー
(ロープ)ブラック
(ロープ)シルバー
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
37475544
品番
WPC-2SV
参考基準価格(税別)
¥13,940
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
フレームパーテーション用キャスター脚です。
適合本体
WLPシリーズ
色
(ロープ)シルバー
高さ(mm)
213
タイプ
安定脚(キャスター付)
奥行(mm)
400
間口(mm)
38
脚の種類
キャスター
注意
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません