曜日別特売
UHT1260BC-EWN 収納付きハイテーブル TRUSCO 37476147

UHT1260BC-EWN 収納付きハイテーブル TRUSCO 37476147
UHT1260BC-EWN 収納付きハイテーブル TRUSCO 37476147
UHT1260BC-EWN 収納付きハイテーブル TRUSCO 37476147

収納付きハイテーブル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
内容量1台注文コード37476147品番UHT1260BC-EWN
参考基準価格(税別)¥123,140販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980

収納庫を兼ね備えたハイタイプのミーティングテーブルです。
オープン収納の開口部は内、外側どちらでも取付できます。

用途短時間の打ち合わせやコミュニケーションスペースに。ブラック本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×1000仕様配線コードホルダー無し高さ(mm)1000奥行(mm)600間口(mm)1200棚板耐荷重(kg)(収納庫)均等荷重:約60色(天板)ウォルナット色(脚部)ブラック
注意

※2梱包での配送になります。(天板+脚・収納庫)
※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする