曜日別特売
TS-1845 T 折りたたみ会議テーブル 天板色:チーク TRUSCO 37476199

TS-1845 T 折りたたみ会議テーブル 天板色:チーク TRUSCO 37476199
TS-1845 T 折りたたみ会議テーブル 天板色:チーク TRUSCO 37476199

折りたたみ会議テーブル 天板色:チーク

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送24日以内出荷とは
奥行(mm)450
間口(mm)1800
内容量1台注文コード37476199品番TS-1845 T
参考基準価格(税別)¥36,280販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ソフトエッジ巻きですので、天板の角が滑らかです。
折りたたむと高さ90mmで、収納時も省スペースになります。

本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×450×700仕様アジャスター付、下棚付高さ(mm)700奥行(mm)450間口(mm)1800フレーム色ダークグレー色(天板)チーク天板厚さ(mm)28折りたたみ時高さ(mm)90アズワン品番64-8737-21グリーン購入法適合
注意

※路線便車上渡しの商品のため、お客様にて荷卸しのご準備をお願い致します。
※配送時間の指定は承っておりません。お客様不在時には再配達手数料が発生します。
※お客様都合による返品キャンセル不可商品です。
※大型製品のため、配送地域によっては配送費を追加負担していただく可能性がございます。
※製品到着後速やかに商品に不備・破損が無いかのご確認をお願い致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,800/税込1,980
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする