TRUSCO
木目調チェア
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
10日以内出荷とは
色
ナチュラル×ブラック脚
ナチュラル×シルバー脚
ブラウン×シルバー脚
ナチュラル×ブラック脚
ブラウン×ブラック脚
全4種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
37476454
品番
RLES-NB
参考基準価格(税別)
¥17,930
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
合板色・脚のカラーが選べるチェアです。
ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。
用途
休憩室や食堂などに。
色
ナチュラル×ブラック脚
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
502×505×855
座面高さ(mm)
440
座面寸法(幅×奥行)(mm)
420×430
幅(mm)
502
高さ(mm)
855
奥行(mm)
505
キャスター
なし
肘掛
なし
座幅(mm)
420
座高(mm)
440
座奥行(mm)
430
積重ね可能対象
4台まで
色(脚部)
シルバー
スタッキング
積み重ね可能(4脚まで)
メモ台
なし
色(座面)
ブラウン
色(背面)
ブラウン
注意
※4脚までスタッキング可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません