曜日別特売
RLESIV-NB 木目調チェア クッション付き TRUSCO 37476497

RLESIV-NB 木目調チェア クッション付き TRUSCO 37476497
RLESIV-NB 木目調チェア クッション付き TRUSCO 37476497
RLESIV-NB 木目調チェア クッション付き TRUSCO 37476497
RLESIV-NB 木目調チェア クッション付き TRUSCO 37476497
RLESIV-NB 木目調チェア クッション付き TRUSCO 37476497
RLESIV-NB 木目調チェア クッション付き TRUSCO 37476497

木目調チェア クッション付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送10日以内出荷とは
ナチュラル×ブラック脚
張地合成皮革(アイボリー色)
内容量1脚注文コード37476497品番RLESIV-NB
参考基準価格(税別)¥20,750販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

合板・パッド・脚のカラーが選べるチェアです。
ミーティングスペースや食堂など幅広いシーンで使えます。

用途休憩室や食堂などに。ナチュラル×ブラック脚本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)502×505×855座面高さ(mm)460座面寸法(幅×奥行)(mm)420×430幅(mm)502高さ(mm)855奥行(mm)505張地合成皮革(アイボリー色)座幅(mm)420座高(mm)460座奥行(mm)430積重ね可能対象不可色(脚部)ブラック色(座面)ナチュラル色(背面)ナチュラル
注意

※スタッキング不可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする