アイワ金属
スライドレール ローラータイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1組
注文コード
37478220
品番
AP-1103W
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
引き出しの底にとりつけるポピュラーなタイプ
持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことができます
いっぱいまで引き出すと軽くロックできます
仕様
片トラベル
材質
本体:スチール、ローラー:樹脂
寸法(mm)
400、引き残し:85
耐荷重(kg)
25
引出し寸法(mm)
400(標準規定サイズ)
スライド寸法(mm)
315
入数
左右1セット