※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM Series(CM2B32-25+15AZ)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
37479636
品番
CM2B32-25+15AZ-XC11
参考基準価格(税別)
¥17,770
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
クッション
(A) エアクッション
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) おねじ
ストロークA(mm)
25
ストロークB(mm)
15
CADデータダウンロード