曜日別特売
TSY200K 双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式 東海キャスター 37479979

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター 超重量用キャスター 固定式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
車輪径D(Φmm)200
取付高(mm)253
取付高H(mm)253
内容量1個注文コード37479979品番TSY200K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800
車輪径(Φmm)200許容荷重(kg)1000許容荷重(daN)980取付座(mm)130×130取付高(mm)253材質(車輪)ウレタン仕様旋回:固定タイププレート式車輪幅(mm)40寸法H(mm)253キャスターベアリング入り寸法W(mm)158ストッパーなし取付高H(mm)253プレート寸法F1×F2(mm)130×130車輪径D(Φmm)200RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする