曜日別特売
FZ75 双輪キャスター 静音 プレート式 東海キャスター 37479997

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター 静音 プレート式

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
車輪径(Φmm)75
車輪径D(Φmm)75
許容荷重(kg)80
許容荷重(daN)78
内容量1個注文コード37479997品番FZ75
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高性能ベアリングによって従来品と比べ円滑な旋回機能があり、始動性・走行性・静音性が抜群。 また車輪にはエラストマーを採用し、床を傷つけにくく耐久性があります。
豊富なサイズバリエーションにより製品に合わせたサイズが選択頂けます。

車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)78材質(車輪)エラストマー許容荷重(kg)80材質(本体)ナイロンタイププレート式寸法H(mm)92キャスターベアリング入り寸法C(mm)26寸法W(mm)47ストッパーなし寸法C1(mm)63.5寸法C2(mm)74車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする