曜日別特売
e50EN4SP20L-16 双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付 東海キャスター 37480575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

双輪キャスター エコ ネジ式 ストッパー付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個注文コード37480575品番e50EN4SP20L-16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

分解可能!地球にやさしいeシリーズ

車輪径(Φmm)50材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマータイプネジ式寸法H(mm)57.5寸法C(mm)17寸法W(mm)49ストッパーあり寸法C1(mm)42寸法C2(mm)49許容荷重(daN)588(60kg)RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする