曜日別特売
SMB0350090 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480679

※神王工業 スーパーマルチビット パッケージ入画像。

SMB0350090 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480679
SMB0350090 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480679
SMB0350090 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480679
SMB0350090 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480679
SMB0350090 スーパーマルチビット SMBタイプ 神王工業 37480679

スーパーマルチビット SMBタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)3.5
3.5
3
3.2
3.4
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
8
8.5
10
10.5
12
12.5
12.7
有効長(mm)45
全長(mm)90
内容量1本注文コード37480679品番SMB0350090
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

【重なった複合材の穴あけに最適! 多用途、多目的ドリルビット】
鉄・モルタル・木材・プラスチック・磁器タイルなど、この一本で様々な材への穿孔が可能。
異なる穿孔対象への作業の際にもビットを交換する必要がなく、高い作業効率を実現。

用途
鉄板 / アルミ / ブロック / レンガ / モルタル / 木材 / 陶器タイル / 石膏ボード / ALC / プラスチック
全長(mm)90刃先径(Φmm)3.5有効長(mm)45適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35

商品説明動画

神王工業 SMB スーパーマルチビット 連続穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする