神王工業
充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)
7.5
7.5
8
9
10
11
13.5
15
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37481065
品番
JCP075
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】
専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。
横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。
用途
押出成形セメント板 / PC板
刃先径(Φmm)
7.5
適合電動機
インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル
シャンク形状
六角軸
アズワン品番
65-2021-83
シャンク径(mm)
6.35