曜日別特売
JCP150 充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業 37481126

JCP150 充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業 37481126
JCP150 充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業 37481126
JCP150 充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業 37481126
JCP150 充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ 神王工業 37481126

充電クロスドリル PC板用 JCPタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)15
内容量1本注文コード37481126品番JCP150
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【特殊形状右派先の、押出成形セメント板専用ドリルが誕生!】
専用設計の特殊形状刃先により、インパクトドライバーで押出成形セメント板を簡単に穿孔可能。
横スベリもなく、裏側まできれいに貫通。

用途押出成形セメント板 / PC板刃先径(Φmm)15適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリルシャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする