JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300

※神王工業 ハイスホールソーバイメタル パッケージ入画像。

JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300
JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300
JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300
JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300
JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300
JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300
JSS-31 ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ 神王工業 37481300

ハイスホールソー バイメタル JSSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)31
31
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
64
65
70
75
80
85
90
95
100
シャンク径(mm)六角軸:6.35
内容量1個注文コード37481300品番JSS-31
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【インパクトドライバーのためのバイメタルホールソー。】
貫通作業が可能な、ツバなしタイプ。
センタードリルは高耐久チタンコーティング仕様。
抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
切削抵抗を考慮した1mmの厚刃により、SUS304(1mm以下)へも穿孔可能。

用途ステンレス(1mm以下) / 薄鉄板(3mm以下) / アルミ板(3mm以下) / 合成樹脂板 / 合板 / 塩ビ板 / 石膏ボード刃先径(Φmm)31フトコロの深さ(mm)22適合電動機インパクトドライバー / 充電ドライバー / 電気ドリル / 振動ドリル(回転モード)シャンク径(mm)六角軸:6.35

商品説明動画

神王工業 JSS ハイスホールソーバイメタル 穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする