JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869

※神王工業 超硬ホールソー トリプル刃 パッケージ入画像。

JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869
JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869
JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869
JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869
JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869
JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869
JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869
JTR-32 超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ 神王工業 37481869

超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)32
32
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
65
シャンク径(mm)ストレート軸:10
内容量1個注文コード37481869品番JTR-32
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】
段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。
貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。
抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。
25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。
※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。
【トリプル刃】
刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。
それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。
被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。
【段付きセンタードリル】
センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。

用途
ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材
刃先径(Φmm)32有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤シャンク径(mm)ストレート軸:10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする