TCHS042 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482535

TCHS042 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482535
TCHS042 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482535
TCHS042 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482535
TCHS042 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482535

ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃先径(Φmm)4.2
4.2
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
7
8
8.5
9
10
11
12
内容量1本注文コード37482535品番TCHS042
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。
短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。

用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス刃先径(Φmm)4.2表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35

商品説明動画

神王工業 TCH ステンレスドリル 穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする