TCHS070 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482630

TCHS070 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482630
TCHS070 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482630
TCHS070 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482630
TCHS070 ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ 神王工業 37482630

ステンレスドリル ショートタイプ(六角軸)TCHSタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)7
7
2
2.5
2.8
3
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.2
4.3
4.5
4.8
5
5.2
5.5
6
6.5
8
8.5
9
10
11
12
内容量1本注文コード37482630品番TCHS070
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【インパクト用ステンレスドリルに作業性抜群のショートタイプが登場!】
TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。
食いつきの良い独自形状の刃先と、短い全長により位置決めが容易。
短い全長により、ビビり、ブレを抑制し、力を入れても折れにくい。

用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス刃先径(Φmm)7表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35

商品説明動画

神王工業 TCH ステンレスドリル 穿孔動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする