曜日別特売
BC-L チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482718

 

BC-L チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482718
BC-L チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482718
BC-L チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482718
BC-L チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482718
BC-L チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482718
BC-L チェスト 奥行約50cm アイリスオーヤマ 37482718

チェスト 奥行約50cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
オフホワイト/グレー
内容量1箱(3個)注文コード37482718品番BC-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ウォークインクローゼットにもぴったりな積み重ねて使えるBCシリーズのチェストです。お部屋のインテリアにもなるカラータイプです。

材質ポリプロピレンオフホワイト/グレー質量(g)1650段数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×500×232引出し内寸法(mm)約330×451×179スタッキング3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする