アイリスオーヤマ
チェスト 奥行約50cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
色
オフホワイト/ピンク
オフホワイト/アイボリー
オフホワイト/グレー
オフホワイト/ブルー
オフホワイト/ピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
37482736
品番
BC-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ウォークインクローゼットにもぴったりな積み重ねて使えるBCシリーズのチェストです。お部屋のインテリアにもなるカラータイプです。
材質
ポリプロピレン
色
オフホワイト/ピンク
質量(g)
1650
段数
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
390×500×232
引出し内寸法(mm)
約330×451×179
スタッキング
3段まで
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません